Motion
25004-6378

GARLOCK KLOZURE
25004-6378

Oil Seal - Split, 7.500 in Shaft Dia., 8.500 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970663
N° MFR25004-6378
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25004-6378

Oil Seal - Split, 7.500 in Shaft Dia., 8.500 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970663
N° MFR25004-6378
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.500 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.500 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Matériel
    Silicone
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
23X6378 SIL SPLIT 7.500" D.I. 8.500" D.E.