Motion
25003-9528

GARLOCK KLOZURE
25003-9528

Oil Seal - Split, 2.835 in Shaft Dia., 3.543 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970761
N° MFR25003-9528
Prix71.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25003-9528

Oil Seal - Split, 2.835 in Shaft Dia., 3.543 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970761
N° MFR25003-9528
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
Prix71.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.543 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.835 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744793876
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
23X9528 NITS DIVISÉS 2.835 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3.543 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR