Motion
26X2694 MILL-DROITE N

GARLOCK KLOZURE
26X2694 MILL-RIGHT N

Solide, dia. de l’arbre 1.8750 po, dia. ext. 2.6250 po, largeur totale 0.4375 po, matériau pour lèvres MILL-RIGHT N
N° D’ARTICLE MI08972375
N° MFR26X2694 MILL-RIGHT N
Prix26.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
26X2694 MILL-RIGHT N

Solide, dia. de l’arbre 1.8750 po, dia. ext. 2.6250 po, largeur totale 0.4375 po, matériau pour lèvres MILL-RIGHT N
N° D’ARTICLE MI08972375
N° MFR26X2694 MILL-RIGHT N
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
Prix26.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    MILL-DROIT N
  • Numéro CUP du fabricant
    191074039642
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min;25.4 m/s
  • Température maximale
    200 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi;0.48 bars
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable 302
  • Style
    Modèle 26

Aperçu

Description du fabricant
26X2694 MILL-DROIT N 1.875" D.I. 2.625" D.E.