Motion
23X3619 MILL-DROITE FENDUE ES

GARLOCK KLOZURE
23X3619 MILL-RIGHT ES SPLIT

Répartis, dia. de l’arbre 9.0000 po, dia. ext. 10.5000 po, largeur totale 0.7500 po, matériau pour lèvres MILL-RIGHT ES
N° D’ARTICLE MI08973266
N° MFR23X3619 MILL-RIGHT ES SPLIT
Prix1,000.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
23X3619 MILL-RIGHT ES SPLIT

Répartis, dia. de l’arbre 9.0000 po, dia. ext. 10.5000 po, largeur totale 0.7500 po, matériau pour lèvres MILL-RIGHT ES
N° D’ARTICLE MI08973266
N° MFR23X3619 MILL-RIGHT ES SPLIT
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
Prix1,000.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.5000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.0000 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    MILL-RIGHT ES
  • Numéro CUP du fabricant
    191074101585
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min;10.2 m/s
  • Température maximale
    300 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable 302
  • Style
    Modèle 23

Aperçu

Description du fabricant
23X3619 MILL-RIGHT ES DIVISÉ 9.000" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR