Motion
GY0149
Membrane GYLON ONE-UP® - 7.470 po DE, bride/boulon, matériau EPDM FDA
N° D’ARTICLE MI08975762
N° MFRGY0149
Prix1,377.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Membrane GYLON ONE-UP® - 7.470 po DE, bride/boulon, matériau EPDM FDA
N° D’ARTICLE MI08975762
N° MFRGY0149
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
Prix1,377.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.940 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.330 po
  • Diamètre extérieur
    7.470 po

Détails

  • Matériau côté air
    EPDM de la FDA
  • Code d’harmonisation
    8413919080
  • Numéro CUP du fabricant
    NUL
  • Matériel
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Nombre de trous
    6
  • Type de scellement
    Bride/boulon
  • Forme
    Ronde
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à la RoHS
  • Applications typiques
    Produits sanitaires, alimentaires, pharmaceutiques, chimiques de haute pureté

Aperçu

Description du fabricant
GYLON ONE-UP(R) POMPE FDA EPDM GARLOCK
  • Conforme à la FDA
  • Garantie de satisfaction
  • Disponible dans toutes les tailles et les gammes de pompes en tant que membrane de pompe industrielle Garlock ONE-UP
  • Conception monobloc facile à installer

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté