Motion
PA0067
Membrane ONE-UP® - 8.640 po DE, perlée, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI08976512
N° MFRPA0067
Prix2,229.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Membrane ONE-UP® - 8.640 po DE, perlée, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI08976512
N° MFRPA0067
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
Prix2,229.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    0.900 po
  • Diamètre extérieur
    8.640 po

Détails

  • Matériau côté air
    Viton
  • Code d’harmonisation
    8413919520
  • Numéro CUP du fabricant
    NUL
  • Matériel
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Type de scellement
    Perlé
  • Forme
    Ronde
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • Applications typiques
    Usage industriel seulement (ne pas utiliser dans les opérations de fabrication, de transformation ou d’emballage d’aliments, de médicaments, de cosmétiques ou de dispositifs médicaux)

Aperçu

Description du fabricant
DIAPHRAGME DE POMPE ONE-UP(R) VITON GARLOCK
  • Conception monopièce
  • Contient une feuille GORE PTFE liée à un endos en caoutchouc renforcé
  • Construction côtelée brevetée
  • Résistant aux produits chimiques inertes et à la température
  • Plus grande durée de vie flexible
  • Disponible pour la plupart des marques de pompes et de tailles
  • Longue durée pour réduire les temps d’arrêt et les coûts d’inventaire
  • Fonctionne avec la plupart des produits chimiques
  • Réduction des coûts d’entretien et d’exploitation

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté