Motion
PA0120
Membrane ONE-UP® - 8.300 po DE, bride/boulon, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI08977401
N° MFRPA0120
Prix1,070.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Membrane ONE-UP® - 8.300 po DE, bride/boulon, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI08977401
N° MFRPA0120
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
Prix1,070.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.300 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.440 po
  • Diamètre du trou central
    0.560 po
  • Diamètre extérieur
    8.300 po

Détails

  • Matériau côté air
    EPDM
  • Code d’harmonisation
    8413919520
  • Numéro CUP du fabricant
    NUL
  • Matériel
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    280 °F
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Nombre de trous
    6
  • Type de scellement
    Bride/boulon
  • Forme
    Ronde
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • Applications typiques
    Usage industriel seulement (ne pas utiliser dans les opérations de fabrication, de transformation ou d’emballage d’aliments, de médicaments, de cosmétiques ou de dispositifs médicaux)

Aperçu

Description du fabricant
MEMBRANE DE POMPE ONE-UP(R) EPDM GARLOCK
  • Conception monopièce
  • Contient une feuille GORE PTFE liée à un endos en caoutchouc renforcé
  • Construction côtelée brevetée
  • Résistant aux produits chimiques inertes et à la température
  • Plus grande durée de vie flexible
  • Disponible pour la plupart des marques de pompes et de tailles
  • Longue durée pour réduire les temps d’arrêt et les coûts d’inventaire
  • Fonctionne avec la plupart des produits chimiques
  • Réduction des coûts d’entretien et d’exploitation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté