Motion
PA0124
Membrane ONE-UP® - 4.400 po DE, bague de retenue, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI08977405
N° MFRPA0124
Prix918.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Membrane ONE-UP® - 4.400 po DE, bague de retenue, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI08977405
N° MFRPA0124
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
Prix918.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    0.310 po
  • Diamètre extérieur
    4.400 po
  • Épaisseur
    0.035 po

Détails

  • Matériau côté air
    PTFE
  • Code d’harmonisation
    8413919520
  • Numéro CUP du fabricant
    NUL
  • Matériel
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de scellement
    Bague de retenue
  • Forme
    Autre
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • Applications typiques
    Usage industriel seulement (ne pas utiliser dans les opérations de fabrication, de transformation ou d’emballage d’aliments, de médicaments, de cosmétiques ou de dispositifs médicaux)

Aperçu

Description du fabricant
POMPE GARLOCK EN NÉOPRÈNE ONE-UP(R)
  • Conception monopièce
  • Contient une feuille GORE PTFE liée à un endos en caoutchouc renforcé
  • Construction côtelée brevetée
  • Résistant aux produits chimiques inertes et à la température
  • Plus grande durée de vie flexible
  • Disponible pour la plupart des marques de pompes et de tailles
  • Longue durée pour réduire les temps d’arrêt et les coûts d’inventaire
  • Fonctionne avec la plupart des produits chimiques
  • Réduction des coûts d’entretien et d’exploitation

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté