Motion
INS-IP-170MR-DRY

DODGE
INS-IP-170MR-DRY

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 170 mm, diamètre extérieur de 12.6000 po, montage sur adaptateur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08977832
N° MFRINS-IP-170MR-DRY
Prix10,029.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-IP-170MR-DRY

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 170 mm, diamètre extérieur de 12.6000 po, montage sur adaptateur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08977832
N° MFRINS-IP-170MR-DRY
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
Prix10,029.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Longueur de l’alésage
    7.3900 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.6000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    260000 lbf
  • Type de graisse
    Aucun
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    079881
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
INS-IP-170MR-DRY 079881