Motion
CFW500B04P3T4DB20

WEG ELECTRIC CORP
CFW500B04P3T4DB20

Variateur de fréquence c.a. et servovariateur - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 380 à 480 V, Valeur nominale IP 20 , Contrôle vectoriel
N° D’ARTICLE MI08978059
N° MFRCFW500B04P3T4DB20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CFW500B04P3T4DB20

Variateur de fréquence c.a. et servovariateur - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 380 à 480 V, Valeur nominale IP 20 , Contrôle vectoriel
N° D’ARTICLE MI08978059
N° MFRCFW500B04P3T4DB20
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle vectoriel
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs

Aperçu

Description du fabricant
CFW500B04P3T4DB20 3HP VFD 4.3 A