Motion
AV5-250F
2.5 F NPT x 2.5 M NST 500# Hos angulaires
N° D’ARTICLE MI08978193
N° MFRAV5-250F
Prix856.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2.5 F NPT x 2.5 M NST 500# Hos angulaires
N° D’ARTICLE MI08978193
N° MFRAV5-250F
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
Prix856.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    La seule vanne d’angle conçue et approuvée pour gérer une pression de 500 PSI dans les systèmes de tuyauterie où il est nécessaire d’accéder au système pour un raccordement de tuyau d’incendie. Les applications typiques sont dans les raccords des services d’incendie, des réservoirs par gravité et sous pression, des raccords d’essai et des systèmes d’approvisionnement en eau publics pour les systèmes de gicleurs et de colonnes montantes.
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériel
    Laiton moulé
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi

Aperçu

Description du fabricant
AV5-250F FNPT 2-1/2 PO X 2-1/2 PO MNST 500

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté