Motion
C611061616SAE
Extrémité du flexible – SAE J518-1, ISO 6162-1
N° D’ARTICLE MI08980406
N° MFRC611061616SAE
Prix70.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible – SAE J518-1, ISO 6162-1
N° D’ARTICLE MI08980406
N° MFRC611061616SAE
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
Prix70.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.08 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pression standard, les brides sont construites avec un joint torique pour éliminer les fuites, la bride à face plate doit être utilisée avec la bride à joint torique, aucune trousse de boulon n’est incluse avec la bride à face plate, SAE J518-1 / ISO 6162-1
  • Type de connexion
    Code 61 Bride
  • Type de raccord
    Face plate
  • Compatibilité du fabricant
    Dixon
  • Pression de fonctionnement maximale
    4600 psi
  • Normes respectées
    SAE J518-1, ISO 6162-1
  • Style
    Code 61

Aperçu

Description du fabricant
C611061616SAE CODE 61 HYD 4-BOLT PLATS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté