Spécifications
Dimensions
- Taille0.2500 po
- Poids0.28 lb
Détails
- Détails supplémentairesExigences ISO 4414 pour un système de libération de pression contrôlée
- ApplicationPneumatiques
- Type de connexionInterchange industriel
- Type de régulation de débitArrêt
- À utiliser avecTuyau pneumatique et polyvalent
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 °F
- Types de produitsAccouplement
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesISO 4414
- Type de filInterchange industriel
- TypeCoupleur industriel
- Pression de service300 psi