Spécifications
Dimensions
- TailleISO160
- Poids1.507 lb
Détails
- Détails supplémentairesTous les raccords sont nettoyés et emballés dans un environnement contrôlé
- ApplicationScellage sous vide pour tubes de diamètre extérieur de 212 po à 10 po dans l’industrie des semi-conducteurs
- Types de bande compatiblesPinces
- Type de connexionBride de raccord à vide percé ISO
- À utiliser avecTubulure de 12 po à 2.0000 po de diamètre extérieur
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsBride
- Matériau du jointFKM
- Normes respectéesISO
- Type de filBride de raccord à vide percé ISO
- TypeBride de raccord à vide percé ISO