LINK-BELT FX3S210MHFF 5/8 FLANGE BALL BRG
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à fonctionnement libre MHFF