Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1-1/4 po
- Taille du port de sortie1-1/4 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Débit d’air maximal400 scfm
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air standard