Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du port de la jauge1/8 po NPT
- Taille du port d’entrée3/8 po
- Poids0.90 lb
Détails
- AccessoiresBouchons d’orifice de jauge
- Débit d’air70 scfm
- Pression d'alimentation d'air max.20.68 bars, 300 psi
- Débit d’air maximal70 scfm
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Manomètre inclusNon
- Type de produitRégulateurs d’air standard