Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.6250 po
- Taille0.2500 po
- Poids0.1 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes composants usinés sont plaqués avec un placage chrome-sur-nickel, les joints en nitrile (caoutchouc nitrile) sont standard
- ApplicationPneumatiques
- Type de connexionBSPP
- MatérielLaiton
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 °F
- Types de produitsCoupleur
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesBSPP
- Type de filBSPP
- TypeCoupleur BSPP femelle
- Pression de service300 psi