Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale2.1700 po
- Taille1.2500 po
- Poids3.9 lb
Détails
- Détails supplémentairesCertifié Lloyd’s selon la norme 700°C (1300°F) conformément à la norme API 16D, Composants revêtus de poudre rouge et joints toriques externes pour une identification facile du service BOP, la bague anti-extrusion en PTFE protège le joint de la vanne de couplage principal contre les dommages de pression d’impulsion dynamique
- ApplicationConçu spécifiquement pour les systèmes de prévention de soufflage sur les appareils de forage
- CouleurRouge
- Type de connexionNPTF femelle
- À utiliser avecSystèmes de prévention des explosions sur les appareils de forage
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Types de produitsAccouplement
- Matériau du jointFKM
- Normes respectéesAPI 16D
- Type de filNPTF femelle
- TypeCoupleur NPTF femelle
- Pression de service5000 psi