Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11.0000 po
- Corps hexagonal1.1875 po
- Taille hexagonale1.1875 po
- Diamètre intérieur1.0000 po, 25.39 mm
- Taille1.0000 po
- Taille du filetage1-11.5
- Poids0.347 lb
- Largeur1.1875 po
Détails
- Détails supplémentaires5 barbes
- ApplicationApplications d’eau potable
- Type de connexionNPTF
- Style de fin 1NPTF
- Numéro de catalogue du fabricant1041616CLF
- Compatibilité du fabricantDixon
- MatérielLaiton
- Température de fonctionnement maximale160 °F
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Types de produitsRaccord cannelé de tuyau
- Matériau du jointMétal
- Normes respectéesCertification NSF
- StyleDroit
- Type de filNPTF
- TypeNPTF femelle
- Pression de service150 à 250 psi