Spécifications
Dimensions
- Corps hexagonal0.6250 po
- Taille hexagonale0.6250 po
- Diamètre intérieur5/16 po, 7.90 mm
- Taille du filetage1/4 po
- Poids0.085 lb
- Largeur0.6250 po
Détails
- ApplicationService d’air industriel et d’eau non potable, conduites de compresseur, outils pneumatiques, pulvérisation basse pression, transfert d’air et d’eau pour la construction
- Type de connexionShort PTF SAE
- Style de fin 1Short PTF SAE
- MatérielLaiton
- Pression de fonctionnement maximale120 psi
- Types de produitsRaccord cannelé de tuyau
- StyleDroit
- Type de filShort PTF SAE
- Pression de service120 psi