Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 10.2500 po
- Diamètre intérieur1/4 po x 1/8 po, 6.40 mm x 3.20 mm
- Taille0.2500 po
- Poids0.03 lb
Détails
- Détails supplémentairesForgé
- Type de connexionRaccord cannelé de tuyau
- Style de fin 1Raccord cannelé de tuyau
- Forme d’ajustementCoude 90°
- Numéro de catalogue du fabricant1770402C
- MatérielLaiton
- Types de produitsRaccord cannelé de tuyau
- Normes respectéesProp 65
- StyleCoude 90 °
- Type de filRaccord cannelé de tuyau
- TypeCoude