Motion
1800408FSS
Ferrule - Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08988656
N° MFR1800408FSS
Prix30.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ferrule - Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08988656
N° MFR1800408FSS
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
Prix30.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille de l’extrémité 1
    0.2500 po
  • Corps hexagonal
    0.6875 po
  • Taille hexagonale
    0.6875 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre du tuyau
    0.2500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1/4 po, 6.40 mm
  • Longueur
    1.0200 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Taille SAE
    -4
  • Taille
    0.2500 po
  • Poids
    0.053 lb
  • Largeur
    0.6875 po

Détails

  • Application
    Air à basse pression
  • Configuration
    Droit
  • Famille de raccords
    Réutilisable
  • Type de raccord
    Réutilisable
  • À utiliser avec
    Tuyau en caoutchouc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1800408FSS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Pression de service maximale
    250 PSI, 17.24 bars
  • Types de produits
    Ferrule
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Type
    Réutilisable sur le terrain
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
1800408FSS 1/4" X 1/2" 303SS RÉUTILISABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté