Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord6
- Taille de l’extrémité 10.3750 po
- Corps hexagonal0.8750 po
- Taille hexagonale0.8750 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre du tuyau0.3750 po
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Diamètre intérieur3/8 po, 9.50 mm
- Longueur1.1000 po
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Taille SAE-6
- Taille0.3750 po
- Poids0.083 lb
- Largeur0.8750 po
Détails
- ApplicationAir à basse pression
- ConfigurationDroit
- Famille de raccordsBarbe
- Type de raccordPoussoir/barret
- À utiliser avecTuyau en caoutchouc
- Numéro de catalogue du fabricant1800611FSS
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale70 °F
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Pression de service maximale250 psi, 17.2 bars
- Types de produitsFerrule
- Matériau du jointMétal
- StyleDroit
- ÉmerillonNon pivotant
- TypeRéutilisable sur le terrain
- Pression de service250 psi