Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 10.3750 po
- Diamètre intérieur3/8 po, 9.50 mm
- Taille0.3750 po
- Poids0.09 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes raccords réutilisables sont recommandés pour les applications de tuyaux d'air à basse pression. Tous les raccords réutilisables sont de construction robuste. Ils offrent un raccordement de tuyau plus durable et sont facilement réparés. Il suffit de glisser et de tourner la virole sur l’extrémité du tuyau qui a été coupé à ras. Pas besoin de skier. Appliquez une ou deux gouttes de lubrifiant sur le raccord avant d’insérer la ferrule. Tournez le raccord réutilisable dans la virole. Le tuyau est élargi à l’intérieur de la virole pour un ajustement parfait. Recommandé pour une utilisation avec un tuyau recouvert de caoutchouc seulement.
- ApplicationAir à basse pression
- Type de connexionRéutilisable
- Style de fin 1Réutilisable
- Numéro de catalogue du fabricant1860606S
- MatérielLaiton
- Types de produitsTige de tuyau
- StyleDroit
- Type de filRéutilisable
- TypeRéutilisable sur le terrain