Motion
41033-1220
Joint de compression - Style : 1333-G-SQ, 0.313 po, matériau graphite flexible, construction tressée
N° D’ARTICLE MI08992970
N° MFR41033-1220
Prix332.47 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 1333-G-SQ, 0.313 po, matériau graphite flexible, construction tressée
N° D’ARTICLE MI08992970
N° MFR41033-1220
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
Prix332.47 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1 kg

Détails

  • Construction
    Tresse
  • Section transversale
    0.313 po
  • Type de lubrification
    Dispersion de graphite
  • Numéro CUP du fabricant
    717744919085
  • Matériel
    Graphite flexible
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    pH 0-14 (sauf les oxydants puissants)
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    1333-G-SQ
  • CUP_NON
    717744919085

Aperçu

Description du fabricant
FIBRE DE GRAPHITE-GRAPHITE FLEXIBLE 1333-G-SQ
  • Fournit le taux de fuite potentiel le plus bas possible pour une pompe
  • Capable de gérer des applications à haute vitesse et à haute température où d’autres solutions pourraient s’user rapidement ou être soumises à des perturbations entraînant des défaillances catastrophiques