Spécifications
Dimensions
- Poids10 kg
Détails
- ConstructionTresse
- Section transversale0.625 po
- Type de lubrificationDispersion de graphite
- Numéro CUP du fabricant717744919528
- MatérielGraphite flexible
- Type de colisEnrouleur
- Plage de vérification PhpH 0-14 (sauf les oxydants puissants)
- Type de produitEmballage
- Style1333-G-SQ
- CUP_NON717744919528
Aperçu
- Fournit le taux de fuite potentiel le plus bas possible pour une pompe
- Capable de gérer des applications à haute vitesse et à haute température où d’autres solutions pourraient s’user rapidement ou être soumises à des perturbations entraînant des défaillances catastrophiques