Motion
41108-2016
Joint de compression - Style : 5481-F, 0.250 en taille, matériau en fibre de verre, construction en tresse
N° D’ARTICLE MI08993113
N° MFR41108-2016
Prix68.63 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 5481-F, 0.250 en taille, matériau en fibre de verre, construction en tresse
N° D’ARTICLE MI08993113
N° MFR41108-2016
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
Prix68.63 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2 kg

Détails

  • Construction
    Tresse
  • Section transversale
    0.250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    717744936860
  • Matériel
    Fibre de verre
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    2-11 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    5481-F
  • CUP_NON
    717744936860

Aperçu

Description du fabricant
5481 FIBRE DE VERRE 0.250 PO 5 LB BOBINE
  • 100  % fibre de verre, construction ronde tressée
  • Fourni sec pour résister à la chaleur, il est également disponible avec un fini graphite
  • On le retrouve généralement sur les services de scellement statique ou de joint d’étanchéité, mais il peut être utilisé pour les joints de joint d’expansion dans les chaudières et les fournaises, les joints de porte de four, les joints de blocage de porte de four à coke, le scellement de crépines dans les colonnes de distillation et le joint d’étanchéité autour des portes des poêles à bois (peut nécessiter une corde)