Motion
41449-1028
Joint de compression - Style : 1300-E, 0.438 po, matériau en graphite flexible, construction en treillis tressé
N° D’ARTICLE MI08993344
N° MFR41449-1028
Prix102.69 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 1300-E, 0.438 po, matériau en graphite flexible, construction en treillis tressé
N° D’ARTICLE MI08993344
N° MFR41449-1028
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
Prix102.69 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.5 kg

Détails

  • Construction
    Tresse en treillis
  • Section transversale
    0.438 po
  • Numéro CUP du fabricant
    717744931025
  • Matériel
    Graphite flexible
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    4000 pi/min
  • Température maximale de vapeur
    1200 °F
  • Pression maximale rotative
    500 psi
  • Vanne de pression maximale
    3000 psi
  • Température maximale ATM
    850 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    pH 0-14 (sauf les oxydants puissants)
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    1300-E
  • CUP_NON
    717744931025

Aperçu

Description du fabricant
1300-E GRAPHITE FLEXIBLE 0.438 PO 1 LB
  • L'emballage Style 1300-E est fabriqué à partir de graphite flexible expansé haute pureté renforcé de fibres continues inorganiques
  • Le joint reste conformable pour un meilleur ajustement, une étanchéité et une intégrité maximales