Motion
41925-1220
Joint de compression - Style : 1925, 0.313 en taille, PTFE infusé et fibre synthétique, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08993688
N° MFR41925-1220
Prix89.16 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 1925, 0.313 en taille, PTFE infusé et fibre synthétique, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08993688
N° MFR41925-1220
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
Prix89.16 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1 kg

Détails

  • Construction
    Tresse en treillis
  • Section transversale
    0.313 po
  • Type de lubrification
    Dispersion PTFE et vaseline
  • Numéro CUP du fabricant
    717744941529
  • Matériel
    PTFE infusé et fibre synthétique
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2500 pi/min
  • Pression maximale rotative
    300 psi
  • Température maximale ATM
    500 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    1-13 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    1925
  • CUP_NON
    717744941529

Aperçu

Description du fabricant
1925 PTFE INFUSÉS ET PTFE EN FIBRES SYNTHÉTIQUES
  • Combine la résistance abrasive et la stabilité thermique des fils PTFE infusés de fibres* avec la flexibilité de nos fils SYNTHEPAK pour créer un emballage bien adapté aux pompes à boues
  • L’intégration bien réfléchie de ces deux matériaux crée une