Spécifications
Dimensions
- Poids10 kg
Détails
- ConstructionTresse en treillis
- Section transversale0.625 po
- Type de lubrificationDispersion PTFE et vaseline
- Numéro CUP du fabricant191074195263
- MatérielPTFE infusé et fibre synthétique
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2500 pi/min
- Pression maximale rotative300 psi
- Température maximale ATM500 °F
- Type de colisEnrouleur
- Plage de vérification Ph1-13 pH
- Type de produitEmballage
- Style1925
- CUP_NON191074195263
Aperçu
- Combine la résistance abrasive et la stabilité thermique des fils PTFE infusés de fibres* avec la flexibilité de nos fils SYNTHEPAK pour créer un emballage bien adapté aux pompes à boues
- L’intégration bien réfléchie de ces deux matériaux crée une