Spécifications
Dimensions
- Poids5 kg
Détails
- ConstructionTresse en treillis
- Section transversale0.375 po
- Type de lubrificationDispersion de graphite PTFE et vaseline
- Numéro CUP du fabricant717744923181
- MatérielPTFE/Graphite infusé et fibre synthétique
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2500 pi/min
- Pression maximale rotative600 psi
- Température maximale ATM500 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification Ph1-13 pH
- Type de produitEmballage
- Style1965
- CUP_NON717744923181
Aperçu
- Les fils infusés de fibres offrent une résistance exceptionnelle à l’abrasion, mais ne sont pas abrasifs pour les tiges
- Le produit résiste également à l’extrusion