Motion
44750-6826
Ensemble de souffleur à suie Engineered - Style : Tornado Pack F3, fibre de carbone avec matériau de fil NICR, construction de dispositifs moulés sous pression
N° D’ARTICLE MI08993732
N° MFR44750-6826
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de souffleur à suie Engineered - Style : Tornado Pack F3, fibre de carbone avec matériau de fil NICR, construction de dispositifs moulés sous pression
N° D’ARTICLE MI08993732
N° MFR44750-6826
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Construction
    Ensembles en forme de matrice
  • Code d’harmonisation
    6815100000
  • Type de lubrification
    Disulfure de graphite et tungstène
  • Numéro CUP du fabricant
    191074183215
  • Matériel
    Fibre de carbone avec fil NICR
  • Température maximale de vapeur
    1200 °F
  • Température maximale ATM
    850 °F
  • Plage de vérification Ph
    1-12 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    Pack Tornade F3

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE SOUFFLEUSE À SUIE TORNADE F-3 45 DEGRÉS
  • Matériaux robustes pour une durée de vie prolongée
  • Renforcement de fil INCONEL pour aider à résister aux températures et aux pressions élevées Anneaux moulés sous pression pour assurer un ajustement et une installation simple
  • La conception conique efficace permet une étanchéité exceptionnelle à faible charge de presse-étoupe
  • Tailles standard pour Diamond Power, Copes Vulcan et autres souffleurs de suie

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté