Motion
34019
Usine d’extrémité à rayon d’angle - série APF, 0.5000 po de diamètre, 1.2500 po de longueur de coupe, 3.0000 po, longueur totale de 82.55 mm
N° D’ARTICLE MI08996046
N° MFR34019
Prix271.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine d’extrémité à rayon d’angle - série APF, 0.5000 po de diamètre, 1.2500 po de longueur de coupe, 3.0000 po, longueur totale de 82.55 mm
N° D’ARTICLE MI08996046
N° MFR34019

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix271.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.1200 po;3.05 mm
  • Angle Helix
    38°-41 °
  • Longueur de Coupe  
    1.2500 po
  • Usine Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre du cou
    0.4780 po, 12.14 mm
  • Longueur totale
    3.0000 po, 82.55 mm
  • Tige Diamètre  
    0.5000 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.030 mm, +0.0000/-0.0012 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    TIB2, Ti-NAMITE-B
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    APF
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
34019 1/2 ÉDITION 4FL .120R TB S-CARB