Spécifications
Dimensions
- Coin Rayon0.0118 po;0.30 mm
- Angle Helix32°-48 °
- Longueur de Coupe12 mm
- Usine Diamètre4 mm
- Longueur totale2.2441 po, 57 mm
- Tige Diamètre6 mm
Détails
- Coupe centraleOui
- Tolérance du rayon d’angle+0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionAlTiN, Ti-NAMITE-A
- Type de cannelureSpirale
- Nombre de Cannelures3
- Série33MC
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleDroite
- Hélice variableOui