Motion
H2CC-293-293-KW
Raccord de serrage deux pièces avec rainure de clavette et vis encastrée - série H2CC , oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - côté 1 : 2.9375 po, Alésage - côté 2 : 2.9375 po
N° D’ARTICLE MI09001438
N° MFRH2CC-293-293-KW
Prix1,588.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage deux pièces avec rainure de clavette et vis encastrée - série H2CC , oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - côté 1 : 2.9375 po, Alésage - côté 2 : 2.9375 po
N° D’ARTICLE MI09001438
N° MFRH2CC-293-293-KW
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
Votre prix1,588.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    2.9375 po
  • Alésage - Côté 2
    2.9375 po
  • Porte-clés - Côté 1
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Porte-clés - Côté 2
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    5.1250 po
  • Longueur totale
    9.0000 po
  • Longueur de vis
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    35.3 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    044861079867
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    H2CC
  • CUP_NON
    044861079867

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE H2CC-293-293-KW