Motion
ISE20-P-01-L
ISE20, capteur de pression numérique, sortie 3 écran 1, IP40
N° D’ARTICLE MI09005978
N° MFRISE20-P-01-L
Prix84.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ISE20, capteur de pression numérique, sortie 3 écran 1, IP40
N° D’ARTICLE MI09005978
N° MFRISE20-P-01-L
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
Prix84.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPT 1/8

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de montage
    Support
  • Série
    ISE20
  • Action de commutation
    NPN(1 sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ISE20-P-01-L
  • Consommation d’énergie la plus faible de tous les ISE, à 25mA
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 1 sortie de commutateur (NPN ou PNP)
  • Tailles de port : M5 (femelle), 1/8 rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
  • Options de montage du support ou du panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté