Spécifications
Dimensions
- Longueur du fil de connexion300 mm
- Taille du port1/2 avec sous-plaque
Détails
- Actionnement2 positions doubles
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineAucun
- Pays d’origineJP
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- PilotePilote interne
- SérieSY
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur de fiche avec type de couvercle
- Norme de filetageNPT
- Série de vannesSY9000
- Suppresseur de tensionSans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension
Aperçu
- Taille du port de la sous-plaque : 1/2 po
- Caractéristiques du débit : Cv 2.0