Spécifications
Dimensions
- ContenuTuyau
- Taille du raccord1/4 po
- Longueur50.0 pi
- Poids6.1 lb
Détails
- CouleurJaune/Noir
- Nom du fabricant (attribut de description)Coutures Bostitch
- MatérielPolyuréthane
- Pression maximale300.0 psi
- RenforcéOui
- CUP_NON077914042013
- GarantieGarantie à vie limitée
Aperçu
- La construction en polyuréthane renforcé robuste est résistante à l’abrasion, aux perforations et aux produits chimiques. Flexible de -40° à 180°F pour une maniabilité révolutionnaire. Réutilisable de 1/4 po. Les raccords MPT peuvent être réparés sur le terrain en trois étapes faciles La conception côtelée empêche le tuyau de coller à lui-même ou à d’autres obstructions sur le chantier Couleur jaune de sécurité haute visibilité pour une meilleure visibilité sur le chantier