Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame12.0 po
- Épaisseur de la lame0.0625 po
- Dents par pouce32.0
Détails
- Matériau de la lameBimétal
- Type de lameBord droit
- Nombre de lames incluses2
- Équipement de sécurité recommandéGants de sécurité
- Utilisation recommandéeCoupe
- CUP_NON076174205534
Aperçu
- Conçu pour la durabilité, la vitesse et une longue durée de vie
- Le nouveau matériau offre la meilleure performance de sa catégorie
- Le nouveau matériau offre la meilleure performance de sa catégorie.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire