Spécifications
Dimensions
- ContenuScie à 1 trou
- Profondeur de perçage2 po
- Diamètre du trou1-3/8 po
- Taille minimale du mandrinSans objet
- Diamètre de la mèche pilote0.25 po
Détails
- ApplicationCarreau et pierre naturelle
- Type de bitScie-cloche
- Matériau de la lameEnduit de diamant
- Boîtier inclusNon
- TrousseNon
- GarantieGarantie à vie limitée
Aperçu
- Faible couple, légère pression requise
- Aucun arbre requis
- Le bord en diamant continu et brasé dure plus longtemps dans les carreaux et la pierre