Motion
LXAR12108CT
Lame de scie alternative - Métal épais, Métal moyen, Acier inoxydable et Fire Rescue, TPI : 8, 12.0000 po de long
N° D’ARTICLE MI09012675
N° MFRLXAR12108CT
Prix157.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de scie alternative - Métal épais, Métal moyen, Acier inoxydable et Fire Rescue, TPI : 8, 12.0000 po de long
N° D’ARTICLE MI09012675
N° MFRLXAR12108CT
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
Prix157.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 po
  • Épaisseur de la lame
    0.050 po
  • Contenu
    Lame de scie alternative 5- 12in
  • Longueur
    12.0000 po
  • Dents par pouce
    8
  • Largeur
    0.0500 po

Détails

  • Application
    Métal épais, Métal moyen, Acier inoxydable et Fire Rescue
  • Matériau de la lame
    Carbure
  • Type de lame
    Scie alternative
  • Matériau de coupe
    Métal épais, Métal moyen, Acier inoxydable et Fire Rescue
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Ensemble ou Individuel
    Définir
  • Tpi
    8
  • CUP_NON
    885911645720

Aperçu

Description du fabricant
RECIP LXAR12108CT 12108RCT 9 X 1 X 050 X
  • JUSQU’À 50X VIES
  • Les carbures haute performance sont soudés au bord de coupe pour plus de durabilité et pour aider à prévenir la perte de dents
  • COUPES RAPIDES DANS LES APPLICATIONS EXIGEANTES DE COUPE DE MÉTAUX