Motion
110K

NTN
110K

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.7600 po, DI 3.1670 po, largeur 0.6500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI09017135
N° MFR110K
Prix164.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
110K

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.7600 po, DI 3.1670 po, largeur 0.6500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI09017135
N° MFR110K
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
Prix164.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7600 po
  • Rayon du filet
    0.0400 po, 1.016 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6500 po, 16.510 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.1670 po
  • Global Largeur  
    0.6500 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    110K PALIER
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 110K est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 1.7600in , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 3.1670in et une largeur de 0.6500in pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    110K
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359512465
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3700 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359512465

Aperçu

Description du fabricant
110K PALIER