Motion
69-503G HMR MORT BLO 2LB FGL HDL

Gearwrench
69-503G HMR DEAD BLO 2LB FGL HDL

MARTEAU À PERCUSSION SANS SPRK 2LB AVEC HNDL FBRGLS
N° D’ARTICLE MI09019138
N° MFR69-503G HMR DEAD BLO 2LB FGL HDL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
69-503G HMR DEAD BLO 2LB FGL HDL

MARTEAU À PERCUSSION SANS SPRK 2LB AVEC HNDL FBRGLS
N° D’ARTICLE MI09019138
N° MFR69-503G HMR DEAD BLO 2LB FGL HDL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.13 po
  • Plage de diamètres de face
    1" - 2.9"
  • Poids de la tête
    2 lb, 32 oz
  • Plage de poids de la tête
    1 - 2.9 lb
  • Longueur totale
    11-3/4 po
  • Plage de longueur globale
    9" - 13.9"

Détails

  • Matériau de la poignée
    Uréthane
  • Matériau de la tête
    Uréthane
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Marteau à souffler mort

Aperçu

Description du fabricant
69-503G HMR MORT BLO 2LB FGL HDL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon