Motion
80342
Douille sans impact - 3/8 po de taille d’entraînement, douille de 19 mm de taille, 6 PT, type standard, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI09019450
N° MFR80342
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille sans impact - 3/8 po de taille d’entraînement, douille de 19 mm de taille, 6 PT, type standard, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI09019450
N° MFR80342
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    50 mm
  • Taille du support
    19 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier allié
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    099575803420

Aperçu

Description du fabricant
80342 SKT FLX 3/8DR 6PT 19MM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good