Motion
80668 SKT TORX MÈCHE TAMP 1/2DR  T60 2PC

Gearwrench
80668 SKT TORX BIT TAMP 1/2DR T60 2PC

Entraînement de 1/2 po, Douille à embout Torx de T60 mains 2-1/2 po OAL, Longueur de embout de 1.49 po
N° D’ARTICLE MI09019507
N° MFR80668 SKT TORX BIT TAMP 1/2DR T60 2PC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
80668 SKT TORX BIT TAMP 1/2DR T60 2PC

Entraînement de 1/2 po, Douille à embout Torx de T60 mains 2-1/2 po OAL, Longueur de embout de 1.49 po
N° D’ARTICLE MI09019507
N° MFR80668 SKT TORX BIT TAMP 1/2DR T60 2PC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    1.490 po
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Taille Torx
    T60

Détails

  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Douille à mèche Torx

Aperçu

Description du fabricant
80668 SKT TORX MÈCHE TAMP 1/2DR T60 2PC