Motion
80981
Douille à chocs - E10 Douille, 3/8 po d’entraînement, 6 PT, Type de joint universel, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI09019569
N° MFR80981
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - E10 Douille, 3/8 po d’entraînement, 6 PT, Type de joint universel, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI09019569
N° MFR80981

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    52 mm
  • Taille du support
    E10
  • Taille Torx
    E10

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Joint universel
  • Style
    Universel,Universel,Universel,Universel,Universel,Universel
  • Type
    Standard
  • CUP_NON
    099575809811

Aperçu

Description du fabricant
80981 3/8DR UNV E-TRX BIT SKT E-10