Motion
81208T RAT AVEC GRP COUSSIN 3/8DR  90T

Gearwrench
81208T RAT W/CUSH GRP 3/8DR 90T

CLÉ À CLIQUET EN FORME DE LARME 3/8 PO DR 90T POIGNÉE COUSSINÉE
N° D’ARTICLE MI09019659
N° MFR81208T RAT W/CUSH GRP 3/8DR 90T
Prix166.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81208T RAT W/CUSH GRP 3/8DR 90T

CLÉ À CLIQUET EN FORME DE LARME 3/8 PO DR 90T POIGNÉE COUSSINÉE
N° D’ARTICLE MI09019659
N° MFR81208T RAT W/CUSH GRP 3/8DR 90T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix166.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Largeur de la tête
    1.25 po
  • Longueur totale
    9.40 po

Détails

  • Spécifications ANSI
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Spécifications ASME
    B107.10
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Type de poignée
    Poignée coussinée
  • Caractéristiques de la tête
    Standard
  • Forme de tête
    Poire
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de dents d’engrenage
    90
  • Type d’outil
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
81208T RAT AVEC GRP COUSSIN 3/8DR 90T