Motion
81306T RAT FLX HD FP 1/2DR  90T

Gearwrench
81306T RAT FLX HD FP 1/2DR 90T

Clé à cliquet – Forme de tête de poire, finition/revêtement chromé poli, 1/2 po de taille d’entraînement, 16.90 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI09019684
N° MFR81306T RAT FLX HD FP 1/2DR 90T
Prix153.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81306T RAT FLX HD FP 1/2DR 90T

Clé à cliquet – Forme de tête de poire, finition/revêtement chromé poli, 1/2 po de taille d’entraînement, 16.90 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI09019684
N° MFR81306T RAT FLX HD FP 1/2DR 90T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix153.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Largeur de la tête
    1.72 po
  • Longueur totale
    16.90 po

Détails

  • Spécifications ANSI
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Spécifications ASME
    B107.10
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Type de poignée
    Contourné
  • Caractéristiques de la tête
    Flex
  • Forme de tête
    Poire
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de dents d’engrenage
    90
  • Déblocage rapide
    Non
  • Type d’outil
    Clé à cliquet
  • CUP_NON
    099575013065

Aperçu

Description du fabricant
81306T RAT FLX HD FP 1/2DR 90T
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon