Motion
84289
Douille à chocs - 41 mm, taille de douille, 1 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI09020359
N° MFR84289
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - 41 mm, taille de douille, 1 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI09020359
N° MFR84289
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Longueur totale
    68 mm
  • Taille
    41.0 mm
  • Taille du support
    41 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • Style
    Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs
  • Type
    Standard
  • CUP_NON
    099575842894
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
84289 SKT IMP 1DR 6PT 41MM